Roue libre Tsubaki BB30-2K-K CAM CLUTCH
Type de roulement Embrayage à came
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :BB30-2K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285412
Fabricant :5014030020
EAN :0096223526830

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE BB-30-2K DIM.30X62X16 CLAVET SUR BAGUE INT/EXT
Les séries d'embrayages à cames de type palier sont conçues pour être montées à la presse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Poids | 0,274 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,01 € HT
/ unité
158,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours