Roue libre Tsubaki TFS20 CAM CLUTCH

Roue libre série TFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TFS20 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285446
Fabricant :5003000200
EAN :8718472212303
ROUE LIBRE TFS-20 DIM.20X52X21 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300

Résumé technique

Diamètre intérieur27 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TFS-20 DIM.20X52X21 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300


La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur27 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Sérietfs
Matièreacier traité
Poids0,229 kg
Vitesse de référence1300 rpm
Couple adm.84 N.m
NormeDIN 6885. 1;DIN 6885. 3
219,86 € HT
/ unité
263,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours