Roue libre Tsubaki TFS17 CAM CLUTCH

Roue libre série TFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TFS17 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285445
Fabricant :5003000170
EAN :8718472212280
ROUE LIBRE TFS-17 DIM.17X47X19 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TFS-17 DIM.17X47X19 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300


La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Sérietfs
Matièreacier traité
Poids0,188 kg
Vitesse de référence1600 rpm
Couple adm.50 N.m
NormeDIN 6885. 1;DIN 6885. 3
199,74 € HT
/ unité
239,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours