Roue libre Tsubaki BB40-1K-K CAM CLUTCH

Embrayage à came BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :BB40-1K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285415
Fabricant :5014040010
EAN :0096223526748
ROUE LIBRE BB-40-1K DIM.40X80X22 CLAVET SUR BAGUE INT

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE BB-40-1K DIM.40X80X22 CLAVET SUR BAGUE INT


Les embrayages de la série BB de Tsubaki ont des caractéristiques et des dimensions de roulement à billes 62**. Cela permet une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les applications générales

Applications

La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur22 mm
Sériebb
Matièreacier traité
Poids0,574 kg
Vitesse de référence1800 rpm
Largeur totale du roulement22 mm
Couple adm.260 N.m
NormeDIN 6885. 3
Charge statique de base, radiale - C0r11700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14500 N
151,89 € HT
/ unité
182,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours