Métal d'apport flamme Selectarc M7B20500RT18OA, Type: Brasure M70 rose | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
Brasure Cuivre/Phosphore M70
Voir les informations techniquesRéférences
Selectarc :M7B20500RT18OA
Rubix :2395-8142888
Détails articles : BRASURE M70 ROSE 2X500 ETUI 1KG
La PHOSBRAZ M70 avec 7 % de phosphore est un alliage de fluidité standard permettant un bon brasage capillaire dans les règles de l'art. Connexion cuivre/cuivre et cuivre/laiton.
Points forts
Bonne coulabilité, alliage universel plomberie.
Applications
Recommandé pour le brasage des tubes et connections, chauffe-eau, systèmes réfrigérants. Pour la plomberie et le chauffage.
Informations techniques
Attributs
| Type | brasure m70 rose |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ étui
64,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
