Métal d'apport flamme Selectarc 5040B20500NT18OA, Type: Brasure Argent 5040 NU | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
Brasure argent 5040
Voir les informations techniquesRéférences
Selectarc :5040B20500NT18OA
Rubix :2395-8144379
Détails articles : BRASURE ARGENT 5040 NU 2X500 ETUI 1KG 40PRCENT AG
Alliage quaternaire à 40 % d'argent polyvalent, pour tous les assemblages homogènes et hétérogènes. Très bonnes propriétés de brasage et qualité de mouillage.
Points forts
Très bonne fluidité, bonne résistance à la corrosion. Excellentes caractéristiques mécaniques. Existe en nu et enrobé.
Applications
Secteurs hospitaliers et alimentaires, transport des fluides médicaux, outillage, résistances, électriques, système de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art.
Informations techniques
Attributs
| Type | brasure argent 5040 nu |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 237,32 € HT
/ étui
2 684,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
