Nettoyant Chimimeca PROCALU-20, Contenance: 30000 ml
Décapant liquide pour aluminium PROCALU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chimimeca :PROCALU-20
Rubix :8627-8184197

Documents
Détails articles : DECAPANT ALU PROCALU 20KG SPECIAL BAIN - SUR DEMANDE
Le PROCALU est un liquide à base d’acide minéraux, destiné au décapage de l’aluminium et de ses alliages (AG-AGS). Masse volumique = 1,3 kg/dm3. Conditionnement = bidon plastique de 30 l ou 200 l.
Points forts
Dérochage complet (20 à 35%)
Applications
Le PROCALU peut s’employer en bain, à la dilution de 1 volume pour 1 à 2 volumes d’eau. Le PROCALU peut s’employer en pulvérisation sans dilution.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Température mini | 10 °C |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,37 € HT
/ bidon
198,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence