Clé à choc Dewalt DCF921E2T-QW, Couple maximal: 609 N.m

Boulonneuse à chocs 1/2'' Compacte XR 18V 1.7Ah Li-Ion Brushless 406 Nm - jonc de sécurité - POWERSTACK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCF921E2T-QW
Rubix :2325-5449705
EAN :5035048749234
BOULONNEUSE A CHOCS 1/2' VR 18V 1,7AH LI-ION BRUSH JONC DE SECU

Résumé technique

Couple maximal609 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 1/2' VR 18V 1,7AH LI-ION BRUSH JONC DE SECU


Boulonneuse à chocs 1/2'' XR 18 V 1,7 Ah 406 Nm - jonc de sécurité - POWERSTACK - couple de serrage max. (Nm) : 406 / couple de décollement max. (Nm) : 610 - 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

Points forts

La boulonneuse DCF921 XR 18V avec jonc de sécurité a été conçue pour gérer facilement divers applications de fixation. Obtenez jusqu'à 406 Nm de couple de serrage et 610 Nm de couple de desserrage maximal dans un corps de 125 mm de long. Choisissez entre 4 modes pour permettre des performances, une opérabilité et une polyvalence fiables de haut niveau. Les zones de travail sombres ne posent aucun problème avec cette boulonneuse, qui est livrée avec un éclairage LED pour une visibilité améliorée dans les espaces faiblement éclairés

Informations techniques


Attributs
Couple maximal609 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Modèle18v xr
Poids1,1 kg
656,05 € HT
/ unité
787,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h