Gants à usage unique Deltaplus V1400PB10006, Taille : 06/07 | Matière principale : Nitrile
Boîtee 100 gts nitrile poudre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :V1400PB10006
Rubix :0495-6076458
EAN :3295249046286

Documents
Détails articles : GANT VENITACTYL JET 1400PB T6 BLEU-GANT NITRILE POUDRE
Nitrile poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.
Points forts
Nitrile :,
• Étanchéité à l’air et à l’eau,
• Souplesse, élasticité et tactilité,
• Absence de risques d’allergies,
• Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel),
Couleur bleue :,
• Repérage visuel facilité sur le poste de travail,
Gant poudré :,
• Facilite la mise en place du gant.
• Étanchéité à l’air et à l’eau,
• Souplesse, élasticité et tactilité,
• Absence de risques d’allergies,
• Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel),
Couleur bleue :,
• Repérage visuel facilité sur le poste de travail,
Gant poudré :,
• Facilite la mise en place du gant.
Applications
Industrie lourdeblanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 06/07 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Matière | 100% nitrile avec poudre de maïs |
| Poudré | oui |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,60 € HT
/ boite
29,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
