Boîte à onglet SAM 785-P-3, Longueur: 300 mm | Matière: Boîte | Largeur: 10 mm
Boite A Onglet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :785-P-3
Rubix :0149-5012315
EAN :3272670294073
Documents
Détails articles : BOITE A ONGLETS 785-P-3
Dimensions (L x l x H) : 300 x 55 x 35
Applications
Pour tous travaux sur baguettes et moulures.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Matière | boîte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,11 € HT
/ unité
42,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours


