Boîte à onglet Stanley 1-20-600, Longueur: 495 mm | Matière: ABS | Largeur: 80 mm
Boîte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-20-600
Rubix :5511-5028414
EAN :3253561206009
Documents
Détails articles : BOITE A ONGLETS + SCIE 1-19-600 (UC6-UU30)
La boîte à onglet Stanley 1-20-600 associe une structure moulée par injection monobloc à un système de serrage cam lock pour des coupes précises à 90°, 45° et 22,5°. Livrée avec une scie à dos 11 dents/pouce de 300 mm, elle constitue un ensemble complet pour le travail des baguettes et moulures.
Caractéristiques :
La boîte à onglet 1-20-600 est fabriquée en polymère synthétique haute résistance, moulé par injection en une seule pièce pour garantir rigidité et longévité. Le plateau alvéolé accueille des cames (cales excentriques) qui bloquent fermement la pièce à travailler pendant l'opération de coupe. Quatre angles de coupe sont guidés par les fentes : 90°, 45° droit, 22,5° et 45° en biais, couvrant les configurations les plus courantes pour baguettes et moulures. Des trous de fixation permettent de solidariser la boîte sur un établi, tandis que les pieds pliables offrent deux positions de travail : à plat sur une surface ou en butée sur un bord de table. Deux oreilles permettent également de l'arrimer à l'établi à l'aide d'un serre-joint. Les pieds antidérapants évitent tout déplacement non souhaité lors du sciage. Des compartiments intégrés facilitent le rangement des cales et des crayons à proximité immédiate du poste de travail. La scie à dos livrée avec l'ensemble présente une denture fine à 11 dents par pouce sur une longueur de 300 mm, adaptée aux coupes nettes sur pièces légères.
Spécifications :
- Référence : 1-20-600.
- Dimensions de la boîte : 220 × 80 mm.
- Hauteur maximale de pièce : 108,3 mm.
- Longueur de la scie à dos : 300 mm
- Denture de la scie : 11 dents/pouce
- Angles de coupe guidés : 90°, 45°, 22,5°, 45° en biais
- Matériau : matière synthétique moulée par injection monobloc
- Contenu : boîte à onglet + scie à dos + cales excentriques
Caractéristiques :
La boîte à onglet 1-20-600 est fabriquée en polymère synthétique haute résistance, moulé par injection en une seule pièce pour garantir rigidité et longévité. Le plateau alvéolé accueille des cames (cales excentriques) qui bloquent fermement la pièce à travailler pendant l'opération de coupe. Quatre angles de coupe sont guidés par les fentes : 90°, 45° droit, 22,5° et 45° en biais, couvrant les configurations les plus courantes pour baguettes et moulures. Des trous de fixation permettent de solidariser la boîte sur un établi, tandis que les pieds pliables offrent deux positions de travail : à plat sur une surface ou en butée sur un bord de table. Deux oreilles permettent également de l'arrimer à l'établi à l'aide d'un serre-joint. Les pieds antidérapants évitent tout déplacement non souhaité lors du sciage. Des compartiments intégrés facilitent le rangement des cales et des crayons à proximité immédiate du poste de travail. La scie à dos livrée avec l'ensemble présente une denture fine à 11 dents par pouce sur une longueur de 300 mm, adaptée aux coupes nettes sur pièces légères.
Spécifications :
- Référence : 1-20-600.
- Dimensions de la boîte : 220 × 80 mm.
- Hauteur maximale de pièce : 108,3 mm.
- Longueur de la scie à dos : 300 mm
- Denture de la scie : 11 dents/pouce
- Angles de coupe guidés : 90°, 45°, 22,5°, 45° en biais
- Matériau : matière synthétique moulée par injection monobloc
- Contenu : boîte à onglet + scie à dos + cales excentriques
Points forts
- Sécurisé par le système cam lock qui maintient la pièce sans effort manuel pendant toute la coupe.
- Polyvalent grâce à quatre angles de coupe guidés (90°, 45°, 22,5°, 45° en biais) couvrant les configurations standards sans réglage supplémentaire.
- Stable par la combinaison des pieds antidérapants et des trous de fixation qui empêchent tout mouvement de la boîte en cours de sciage.
- Prêt à l'emploi, la scie à dos à denture fine 11 dents/pouce étant livrée avec la boîte sans accessoire additionnel à prévoir.
- Organisé par des compartiments intégrés qui gardent cales et crayons à portée de main sur le poste de travail.
- Polyvalent grâce à quatre angles de coupe guidés (90°, 45°, 22,5°, 45° en biais) couvrant les configurations standards sans réglage supplémentaire.
- Stable par la combinaison des pieds antidérapants et des trous de fixation qui empêchent tout mouvement de la boîte en cours de sciage.
- Prêt à l'emploi, la scie à dos à denture fine 11 dents/pouce étant livrée avec la boîte sans accessoire additionnel à prévoir.
- Organisé par des compartiments intégrés qui gardent cales et crayons à portée de main sur le poste de travail.
Applications
La boîte à onglet Stanley 1-20-600 s'adresse aux travaux de découpes précises sur baguettes, moulures, plinthes et cadres. Elle trouve sa place dans les ateliers de menuiserie, d'agencement intérieur et de pose de revêtements, ainsi que dans les équipes de maintenance et d'entretien des bâtiments.
Sa construction compacte la rend utilisable aussi bien en atelier fixe que sur chantier, posée sur un établi ou directement en butée sur un plan de travail. Les secteurs du bâtiment second œuvre, de la décoration intérieure et de l'ébénisterie légère constituent ses environnements d'usage principaux.
Sa construction compacte la rend utilisable aussi bien en atelier fixe que sur chantier, posée sur un établi ou directement en butée sur un plan de travail. Les secteurs du bâtiment second œuvre, de la décoration intérieure et de l'ébénisterie légère constituent ses environnements d'usage principaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 495 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,56 € HT
/ boite
64,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h