Gouge Gedore 104, Longueur de la lame: 240 mm | Largeur lame: 26 mm | Manche: Acier au chrome vanadium.

Ciseau à fente ou à corps 104

Voir les informations techniques

Références

Gedore :104
Rubix :8965-5439819
Fabricant :8723850
EAN :4010883872386
BURIN EXTRAPLAT, 240X26X7 MM 104

Résumé technique

Longueur de la lame240 mm
Largeur lame26 mm
Mancheacier au chrome vanadium.

Détails articles : BURIN EXTRAPLAT, 240X26X7 MM 104


Le burin à fente Gedore 104 est conçu pour les opérations de burinage sur métal. Il présente une forme plate-ovale sur toute sa longueur et est fabriqué en acier au vanadium. Sa conception forgée et son traitement thermique en font un outil adapté aux travaux de frappe et de séparation réalisés en atelier ou en environnement de production.

Caractéristiques :
Ce burin à fente est forgé en acier au vanadium. Il est soigneusement trempé et revenu sur toute sa longueur afin d’assurer une résistance homogène. Les têtes de frappe bénéficient d’un revenu par induction, conçu pour supporter les impacts répétés. L’extrémité de travail est meulée avec précision, puis protégée par un vernis clair. La forme plate-ovale, présente sur toute la longueur de l’outil, contribue à la stabilité lors des opérations de burinage.

Spécifications :
• Type : ciseau / burin à fente
• Exécution : forgée
• Matériau : acier au vanadium
• Largeur de lame : 26 mm
• Longueur totale : 240 mm
• Largeur de tige : 26 mm
• Hauteur de tige : 7 mm
• Angle de pointe : 60°
• Poids : 0,28 kg

Points forts

• Bonne résistance aux impacts répétés grâce au revenu par induction des têtes de frappe
• Coupe régulière permise par une largeur de lame constante
• Stabilité de l’outil lors du burinage grâce à la forme plate-ovale
• Durabilité de l’outil soutenue par la trempe intégrale et le revenu soigné
• Résistance à l’usure liée à l’utilisation d’un acier au vanadium

Applications

Ce burin à fente s’utilise pour des opérations de burinage, d’ouverture de fentes ou de découpe localisée sur des pièces métalliques. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les environnements de production ou lors d’interventions nécessitant des travaux de frappe et de séparation. Il convient notamment aux applications courantes en mécanique générale, maintenance industrielle ou métallurgie.

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame240 mm
Largeur lame26 mm
Mancheacier au chrome vanadium.
21,39 € HT
/ unité
25,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours