Gouge Mob 7025080201, Largeur lame: 8 mm | Manche: Bois
Gouge De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7025080201
Rubix :0146-5023941
EAN :3303807025076
Documents
Détails articles : GOUGE DE SCULPTEUR 7025 8MM
Manche bois. ERGONOMIE Essence de bois haute densité : charme (600 kg/m3). ROBUSTESSE ET MAINTIEN Précision de frappe grâce à une extrémité plate. Virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois. Méplat empêchant l'outil de rouler. La soie ne vrille pas dans le manche grâce à son assemblage à section angulaire. RÉSISTANCE - Lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Dureté 59-63HRC. FINITION ET MARQUAGE - Brunissage et vernis de protection. - Marquage précis des dimensions pour une identification facile. PRÉCISION - Usinage fin pour un taillant de grande rectitude agressif et durable.
Informations techniques
Attributs
| Largeur lame | 8 mm |
|---|---|
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € HT
/ unité
41,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

