Outillage de menuisier - Rabot Stanley 5-21-122, Matière: Métal | Largeur de rabotage: 40 mm | Longueur: 255 mm

Raboteuse combinée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :5-21-122
Rubix :5511-5240863
EAN :3253565211221
RABOT CONVERTIBLE (UC2-UU12)

Résumé technique

Largeur de rabotage40 mm
Longueur255 mm
Matièremétal

Documents

Détails articles : RABOT CONVERTIBLE (UC2-UU12)


Fichier de rabotage Surform pour divers matériaux.

Points forts

-Peut être réglé sur deux positions pour être utilisé comme un rabot ou une lime
Peut être utilisé comme un rabot ou une lime
Fait avec une lame remplaçable de coupe standard
Manche moulé
Corps en métal peint
Manche en polypropylène et corps en alliage moulé sous pression pour la solidité et la durabilité
Fourni avec une lame pour le travail standard 5-21-293

Informations techniques


Attributs
Largeur de rabotage40 mm
Longueur255 mm
Matièremétal
41,22 € HT
/ unité
49,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.