Boîte à onglet Stanley 1-19-800, Longueur: 350 mm | Matière: ABS | Largeur: 143 mm
Boîte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-19-800
Rubix :5511-5028400
EAN :3253561198007
Documents
Détails articles : BOITE A COUPE AVEC SCIE 1-19-800 (UC8-UU64)
Points forts
Boîte à onglets légère en ABS anti-choc avec scie à découper
Trous dans le fond pour fixer la boîte à onglets à l'établi
Réglable aux angles de 90°, 45° et 22,5°
L'objet peut être fixé grâce à 2 goupilles fournies.
Trous dans le fond pour fixer la boîte à onglets à l'établi
Réglable aux angles de 90°, 45° et 22,5°
L'objet peut être fixé grâce à 2 goupilles fournies.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 350 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € HT
/ boite
41,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
