Outillage de menuisier - Rabot Stanley 1-12-045, Matière: synthétique | Largeur de rabotage: 60 mm | Longueur: 260 mm
Rabot d'établi BAILEY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-12-045
Rubix :5511-5028198
EAN :0076174120455
Documents
Détails articles : RABOT D'ETABLI FER 60MM 1-12-045 (UC1-UU5)
Rabot multi-usage. Finition laquée noire. Réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur. Vis d'avance du chariot permettant d'ouvrir ou de réduire la lumière. Bloc d'arrêt chromé. Fût en fonte, semelle et joues rectifiées. Poignée matière synthétique
Informations techniques
Attributs
| Largeur de rabotage | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,36 € HT
/ unité
227,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours