Outillage de menuisier - Rabot Stanley 1-12-060, Matière: Métallique | Largeur de rabotage: 34 mm | Longueur: 152 mm
Rabot métallique 60.1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-12-060
Rubix :5511-5028199
EAN :3253561120602
Documents
Détails articles : PETIT RABOT 60.1/2 1-12-060 (UC1-UU18)
DescriptionPetite raboteuse en fonte usinée. Position du fer à 21°. Position du fer à 21°. Réglage entièrement manuel. Support de lame en fonte.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de rabotage | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 152 mm |
| Matière | métallique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,01 € HT
/ unité
133,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
