Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Solutions pour votre production
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 640)
Entretien et réparation
(2 873)
Fixation et montage
(37 001)
Protection - Sécurité - Hygiène
(26 366)
Equipement
(9 098)
Usinage
(64 439)
Soudage
(2 601)
Transmission
(80 377)
Pneumatique et fluiditique
(63 673)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
La gamme éco-sélection
Equipements de Protection Individuelle
(24 605)
Hygiène et nettoyage
(509)
Environnement et sécurité
(1 252)
EXPERT EPI
Voir Protection - Sécurité - Hygiène
Top ventes
(2 723)
Protection de la tête
(384)
Protection du visage et des yeux
(881)
Protection auditive
(288)
Protection respiratoire
(831)
Protection des mains
(4 520)
Protection du corps
(7 679)
Usage court
(1 016)
Protection des pieds
(8 557)
Antichutes
(449)
Voir Equipements de Protection Individuelle
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection respiratoire
Masques jetables
Masque facial jetable
MASQUE FFP3 V+PV (BOITE DE 10)
Masque facial jetable Deltaplus M1300VBC
Boîte 10 masques FFP3 v+pv
Références
deltaplus :
M1300VBC
rubix :
0495-6097321
ean :
3295249100025
Résumé technique
Classe
ffp3
Soupape
oui
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Certificat de conformité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MASQUE FFP3 V+PV (BOITE DE 10)
Boîte de 10 masques respiratoires jetables P3 simples et efficaces, pliage vertical, avec valve pour une aisance respiratoire optimisée.
Matière : Synthétique non tissé - Pliable | Barette nasale : Acier | Fixation : Brides
Points forts
Valve d’expiration haute performance.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légère, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
Classe
ffp3
Soupape
oui
Couleur
blanc
Type
autres
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
390,50
€
HT
/ 10
boites
468,60
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Masque facial jetable 3M 9332+Gen3
Masque facial jetable Honeywell 1031591
Masque facial jetable 3M 8812
Masque facial jetable Moldex 350501
Masque facial jetable Dräger 3951925
Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8006337
Masque facial jetable 3M 9936
Masque facial jetable 3M SB9332
Masque facial jetable 3M Aura 9312+
Masque facial jetable Sup-Air 23200
Masque facial jetable Moldex 340501
Masque facial jetable 3M 8822
Masque facial jetable 3M 9925
Masque facial jetable Dräger 3951218
Masque facial jetable Honeywell 1005595