Veste haute visibilité Muzelle Dulac Hasson FLUOBN72AS-JAUNEF/MARINE-5, Taille : 05 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson Haute Visibilité Fluopro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :FLUOBN72AS-JAUNEF/MARINE-5
Rubix :0516-6167226
EAN :3555906113783

Documents
Détails articles : BLOUSON FLUOPRO HV EN20471 T5 C2 DISSOCIABLE JAUNE F-MARINE
Col montant, manches montées avec pinces d’aisance aux coudes. Poignets réglables par patte grippers, renfort matelassé aux épaules.
Fermeture devant par zip spirale bicolore. Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant, 2 poches basses type repose-main.
Ceinture élastique côtés, bandes rétro 50mm 80mm.
Norme : EN 20471_2
Fermeture devant par zip spirale bicolore. Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant, 2 poches basses type repose-main.
Ceinture élastique côtés, bandes rétro 50mm 80mm.
Norme : EN 20471_2
Applications
Bâtiment - BTP
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | matière fluo c/p 55/45 satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,88 € HT
/ unité
91,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours