Veste haute visibilité Muzelle Dulac Hasson FLUOBN72AS-JAUNEF/MARINE-3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson Haute Visibilité Fluopro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :FLUOBN72AS-JAUNEF/MARINE-3
Rubix :0516-6167224
EAN :3555906113769

Documents
Détails articles : BLOUSON FLUOPRO HV EN20471 T3 C2 DISSOCIABLE JAUNE F-MARINE
Col montant, manches montées avec pinces d’aisance aux coudes. Poignets réglables par patte grippers, renfort matelassé aux épaules.
Fermeture devant par zip spirale bicolore. Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant, 2 poches basses type repose-main.
Ceinture élastique côtés, bandes rétro 50mm 80mm.
Norme : EN 20471_2
Fermeture devant par zip spirale bicolore. Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant, 2 poches basses type repose-main.
Ceinture élastique côtés, bandes rétro 50mm 80mm.
Norme : EN 20471_2
Applications
Bâtiment - BTP
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | matière fluo c/p 55/45 satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,35 € HT
/ unité
92,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h