Veste haute visibilité GISS 854158, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Blouson EOLE'R 2 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :854158
Rubix :C600-6093064
EAN :3660338100017




Documents
Détails articles : BLOUSON HV EOLE'R TXXL
Norme : EN 471
Blouson avec manches amovibles en tissu Oxford 100 % polyester enduction polyuréthane 200 g/m². Coloris bicolore haute visibilité EN 471 et marine. Doublure corps : polaire. Doublure manches : matelassé 100 % polyester. Rétro-réfléchissant : bande RETHIOTEX® cousue de 5 cm.
Points forts
Coutures entièrement étanchées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 200 g/m² |
| Matière | tissu oxford 100% polyester enduction polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,56 € HT
/ unité
47,47 € TTC
- Epuisé
