Batterie pour outillage électroportatif Dewalt DCB546-XJ, Tension: 54 V | Capacité: 6 Ah
Batterie XR Flexvolt 54V 6.0Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCB546-XJ
Rubix :2325-5285963
EAN :5035048646298






Documents
Détails articles : BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 6 AH 54V XR FLEXVOLT
La batterie Dewalt XR FLEXVOLT 18V/54V 6 Ah/2 Ah Li-Ion DCB546-XJ est conçue pour accompagner les machines sans fil de la gamme XR et XR FLEXVOLT®. Elle ajuste automatiquement sa tension selon l’outil utilisé.
Caractéristiques :
Dotée de la technologie XR FLEXVOLT®, cette batterie adapte automatiquement sa tension en fonction de l'outil auquel elle est connectée et peut être utilisée aussi bien sur des machines XR 18 V que XR FLEXVOLT® 54 V. Cette batterie Li-Ion intègre une jauge de charge LED, utile pour visualiser rapidement l’état de charge avant ou pendant l’utilisation.
Spécifications :
• Tension nominale de la batterie : 18 V et 54 V
• Capacité de la batterie : 6 Ah
• Largeur : 82 mm
• Hauteur : 91 mm
• Longueur : 123 mm
• Poids net : 1,06 kg
• Source d’alimentation : sans fil
• Jauge de charge intégrée : oui
Normes :
• Marquage CE : conforme aux exigences européennes applicables et porte le marquage CE
Caractéristiques :
Dotée de la technologie XR FLEXVOLT®, cette batterie adapte automatiquement sa tension en fonction de l'outil auquel elle est connectée et peut être utilisée aussi bien sur des machines XR 18 V que XR FLEXVOLT® 54 V. Cette batterie Li-Ion intègre une jauge de charge LED, utile pour visualiser rapidement l’état de charge avant ou pendant l’utilisation.
Spécifications :
• Tension nominale de la batterie : 18 V et 54 V
• Capacité de la batterie : 6 Ah
• Largeur : 82 mm
• Hauteur : 91 mm
• Longueur : 123 mm
• Poids net : 1,06 kg
• Source d’alimentation : sans fil
• Jauge de charge intégrée : oui
Normes :
• Marquage CE : conforme aux exigences européennes applicables et porte le marquage CE
Points forts
• Adaptation automatique de la tension pour une utilisation sur des outils 18 V et 54 V
• Visualisation immédiate de l’état de charge grâce à la jauge LED intégrée
• Intégration simplifiée dans un parc d’outils Dewalt XR 18V et XR FLEXVOLT® 84V
• Visualisation immédiate de l’état de charge grâce à la jauge LED intégrée
• Intégration simplifiée dans un parc d’outils Dewalt XR 18V et XR FLEXVOLT® 84V
Applications
Cette batterie est destinée aux environnements de production, de maintenance et d’atelier utilisant des machines électroportatives sans fil. Elle convient aux opérations nécessitant une alimentation stable sur des outils XR 18 V ainsi que sur des équipements XR FLEXVOLT 54 V. Cette batterie est utilisée dans des secteurs tels que l’industrie, le bâtiment et les services techniques, où la compatibilité multi-outils et la mobilité sans câble sont recherchées. Son format et sa technologie permettent une utilisation sur des postes fixes ou mobiles, en intérieur comme en extérieur, selon les conditions propres aux outils associés.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 6 Ah |
|---|---|
| Tension | 54 V |
| Type | li-ion |
| Poids | 1,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € HT
/ unité
222,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h