Batterie pour outillage électroportatif Dewalt DCB182-XJ, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah

Batterie XR 18V 4Ah Li-Ion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCB182-XJ
Rubix :2325-5257227
EAN :5035048392782
BATTERIE 18V 4.0AH XR LIION

Résumé technique

Capacité4 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATTERIE 18V 4.0AH XR LIION


Les batteries DEWALT technologie Li-Ion offrent une excellente durée de vie
Les batteries 18V sont équipées d‘un témoin de charge LED
Ces batteries sont extrêmement légères. Leurs poids en 18V est équivalent au poids d‘une batterie 12V en technologie NiCd ou encore NiMH
Pas d‘effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité
Ces batteries sont compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V
+ 33% d‘autonomie par rapport aux batteries Li-ion 3Ah précédente
Pas d‘effet mémoire

Points forts

LED State of Charge Indicator DEWALT XR Li-Ion Battery Technology Battery design Battery design Backwards Compatibility Low Self Discharge 18V Power for 12V NiCd/NiMH pack weight

Applications

No memory effect Improved Ergonomics Compatibility with all 18V DEWALT Tools Excellent electrical characteristics Extended Runtime Helps user identify how much charge is left Less time wasted charging packs

Informations techniques


Attributs
Capacité4 Ah
Tension18 V
Typexr li-ion
Modèledcb182-xj
Poids0,62 kg
115,00 € HT
/ unité
138,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours