Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A00X7H, Tension: 12 V | Capacité: 6 Ah
Batterie GBA 12V 6Ah
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :1600A00X7H
Rubix :0136-5348853
EAN :3165140894579

Détails articles : BATTERIE GBA 12V 6.0AH
50 % d’autonomie en plus par rapport à la batterie 12 V / 4,0 Ah déjà existante.
Flexible Power System Bosch : compatibilité totale pour les outils 10,8 V et 12 V.
Compacte et légère pour une prise en main parfaite.
Flexible Power System Bosch : compatibilité totale pour les outils 10,8 V et 12 V.
Compacte et légère pour une prise en main parfaite.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 6 Ah |
|---|---|
| Tension | 12 V |
| Type | batterie gba 12v 6ah |
| Modèle | gba 12v |
| Poids | 0,385 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,56 € HT
/ unité
144,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
