Barre à mine Mob 0152200001, Longueur: 2000 mm | Poids: 9.97 kg | Section: 28 mm
Barre À Mine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0152200001
Rubix :0146-5022737
EAN :3303800152069

Documents
Détails articles : BARRE A MINE 152 200CM
Barre à mine octogonale avec taillant et pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Poids | 9,97 kg |
| Section | 28 mm |
| Diamètre | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,97 € HT
/ unité
172,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
