Références
SKF :IR 20X25X17
Rubix :0301-1108838
Fabricant :9619
EAN :7316577124579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR20X25X17 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € HT
/ unité
30,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours