Bague intérieure INA IR130X145X35-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR130X145X35-EGS
Rubix :0269-1007621
Fabricant :0002469050000
EAN :4054362408161
BAGUE INTERIEURE IR130X145X35EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR130X145X35EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
360,91 € HT
/ unité
433,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours