Bague intérieure INA IR130X150X50-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR130X150X50-XL
Rubix :0269-1004251
Fabricant :0000239810000
EAN :4012802043570
BAGUE INTERIEURE IR130X150X50XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR130X150X50XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur50 mm
Jeu Radialcn
244,16 € HT
/ unité
292,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h