Références
INA :IR50X58X40-XL
Rubix :0269-1004417
Fabricant :0000227050000
EAN :4012802022476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X58X40XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,15 € HT
/ unité
57,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h