Bague intérieure INA IR40X45X20,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR40X45X20,5-XL
Rubix :0269-1004383
Fabricant :0000222680000
EAN :4012802044324
BAGUE INTERIEURE IR 40X45X20,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 40X45X20,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
20,62 HT
/ unité
24,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h