Bague intérieure INA IR22X28X20,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR22X28X20,5-XL
Rubix :0269-1004306
Fabricant :0000214820000
EAN :4012802431711
BAGUE INTERIEURE IR 22X28X20,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 22X28X20,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
15,91 HT
/ unité
19,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h