Bague intérieure INA IR70X80X54-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR70X80X54-EGS
Rubix :0269-1007599
Fabricant :0000723200000
EAN :4012802424553
BAGUE INTERIEURE IR 70X80X54EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 70X80X54EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialcn
191,88 € HT
/ unité
230,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours