Références
INA :IR130X150X50-EGS
Rubix :0269-1487955
Fabricant :0000771000000
EAN :4012802470970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEUR IR130X150X50-EGS INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,56 € HT
/ unité
357,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours