Bague intérieure SKF IR 20X25X20

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 20X25X20
Rubix :0301-1108839
Fabricant :9620
EAN :7316570166774
ROULEMENT AIGUILLE IR20X25X20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR20X25X20 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
14,37 € HT
/ unité
17,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h