Bague intérieure INA IR12X15X12,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR12X15X12,5-XL
Rubix :0269-1004240
Fabricant :0000205240000
EAN :4012802431315
BAGUE INTERIEURE IR 12X15X12,5 QMC 10XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X15X12,5 QMC 10XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12,5 mm
Jeu Radialcn
9,59 € HT
/ unité
11,51 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours