Références
INA :IR6X10X10-IS1-XL
Rubix :0269-1004439
Fabricant :0000200790000
EAN :4012802710830


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 6X10X10IS1 QMC 10XL INA
Bague intérieure
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € HT
/ unité
15,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h