Bague intérieure INA IR85X95X36-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR85X95X36-EGS
Rubix :0269-1437427
Fabricant :0000722490000
EAN :4012802697193
BAGUE INTERIEURE IR85X95X36-EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR85X95X36-EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
129,66 € HT
/ unité
155,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours