Bague intérieure INA IR20X25X38,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR20X25X38,5-XL
Rubix :0269-1004299
Fabricant :0000213690000
EAN :4012802711660
BAGUE INTERIEURE IR 20X25X38,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur38,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X25X38,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur38,5 mm
Jeu Radialcn
23,07 HT
/ unité
27,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h