Références
INA :IR30X35X13-EGS
Rubix :0269-1302229
Fabricant :0007604470000
EAN :4012802723168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 30X35X13EGS INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ unité
32,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h