Bague intérieure INA IR170X185X45-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR170X185X45-XL
Rubix :0269-1004266
Fabricant :0000242280000
EAN :4012802043679
BAGUE INTERIEURE IR170X185X45XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur185 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR170X185X45XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur185 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
286,57 € HT
/ unité
343,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h