Bague intérieure INA IR70X80X35-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR70X80X35-EGS
Rubix :0269-1007598
Fabricant :0002529210000
EAN :4012802699838
BAGUE INTERIEURE IR 70X80X35EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 70X80X35EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
86,86 HT
/ unité
104,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours