Bague intérieure INA IR100X110X40-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR100X110X40-XL
Rubix :0269-1004227
Fabricant :0000237280000
EAN :4012802712575
BAGUE INTERIEURE IR100X110X40XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR100X110X40XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
143,96 HT
/ unité
172,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h