Bague intérieure INA IR35X40X20-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X40X20-EGS
Rubix :0269-1004360
Fabricant :0002502520000
EAN :4012802720181
BAGUE INTERIEURE IR 35X40X20EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X40X20EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
32,95 HT
/ unité
39,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours