Bague intérieure SKF IR 90X105X35

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 90X105X35
Rubix :0301-1359183
Fabricant :9802
EAN :7316577123404
ROULEMENT A AIGUILLES IR 90X105X35 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 90X105X35 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
111,28 € HT
/ unité
133,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours