Bague intérieure INA IR35X42X23-IS1-OF-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X42X23-IS1-OF-XL
Rubix :0269-1004369
Fabricant :0000221440000
EAN :4012802423624
BAGUE INTERIEURE IR 35X42X23IS1 QMC 1 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X42X23IS1 QMC 1 OF XL INA


Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
25,29 € HT
/ unité
30,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours