Bague intérieure INA IR30X35X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR30X35X20-XL
Rubix :0269-1004345
Fabricant :0000218490000
EAN :4012802968842
BAGUE INTERIEURE IR 30X35X20XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 30X35X20XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
15,88 € HT
/ unité
19,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h