Bague intérieure INA IR28X32X17-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR28X32X17-XL
Rubix :0269-1004330
Fabricant :0000217410000
EAN :4012802711929
BAGUE INTERIEURE IR 28X32X17XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 28X32X17XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
16,09 € HT
/ unité
19,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h