Références
INA :IR120X130X30-EGS
Rubix :0269-1488028
Fabricant :0002544360000
EAN :4054362407928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEUR IR120X130X30-EGS INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,37 € HT
/ unité
210,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours