Références
INA :IR55X65X28-EGS
Rubix :0269-1007588
Fabricant :0002490760000
EAN :4012802691801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 55X65X28EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,53 € HT
/ unité
72,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours