Bague intérieure INA IR95X105X36-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR95X105X36-XL
Rubix :0269-1004473
Fabricant :0000236200000
EAN :4012802045024
BAGUE INTERIEURE IR 95X105X36XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 95X105X36XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
120,84 HT
/ unité
145,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h